Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 35W; 15÷54VDC; 150÷700mA; 198÷264VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-28004410
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LC 35/150-700/54 FLEXC NF H16 EXC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 35W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC;176...280V DC
Äußere Abmessungen: 230x30x21mm
Ausgangsspannung: 15...54V DC
Ausgangsstrom: 150...700mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: NFC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;ohne Last
Herstellerserie: LC
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.