Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 35W; 24VDC; 146÷1460mA; 100÷277VAC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 35W; 24VDC; 146÷1460mA; 100÷277VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 35W; 24VDC; 146÷1460mA; 100÷277VAC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-28003295
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LC 35W 24V IP67 L EXC UNV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -40...60°C
Leistung: 35W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 100...277V AC
Äußere Abmessungen: 230x30x21mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 146...1460mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;ohne Last
Herstellerserie: LC
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 90 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.