Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 150W; 80÷300VDC; 350÷1050mA; 198÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 150W; 80÷300VDC; 350÷1050mA; 198÷264VAC
Netzteil: Impuls; LED; 150W; 80÷300VDC; 350÷1050mA; 198÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-28002053
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LCI 150/325-1050/300 O4A SL PRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -40...60°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 198...264V AC;176...280V DC
Äußere Abmessungen: 230x30x21mm
Ausgangsspannung: 80...300V DC
Ausgangsstrom: 0,35...1,05A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 95%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Passendes Zubehör: 28001109;28001110;28001111;28001112;28001113;28001251;28001252;28001114;28001960;28001115;28001116;28001117;28001118;28001119;28001120;28001121;28001122;28001123;28001124;28001125
Zusatzfunktionen: resistive Dimmfunktion;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;ohne Last
Herstellerserie: LCI
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.