Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 60W; 24VDC; 2500mA; 198÷264VAC; 176÷280VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 60W; 24VDC; 2500mA; 198÷264VAC; 176÷280VDC
Netzteil: Impuls; LED; 60W; 24VDC; 2500mA; 198÷264VAC; 176÷280VDC
Artikel-Nr.:
     2805-28001663
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LCA 60W 24V ONE4ALL SC PRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 198...264V AC;176...280V DC
Äußere Abmessungen: 225x43x30,2mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Zusatzfunktionen: DALI
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: LCA
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 39,37*
€ 64,34*
€ 5,00*
ab € 57,59*
€ 74,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,16*
€ 86,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 51,78*
€ 88,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,46*
€ 110,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.