Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 75W; 48VDC; 198÷264VAC; IP20; 230x30x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 48VDC; 198÷264VAC; IP20; 230x30x21mm
Netzteil: Impuls; LED; 75W; 48VDC; 198÷264VAC; IP20; 230x30x21mm
Artikel-Nr.:
     2805-28000815
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LCU 48V 75W DC-STR DIM LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste;Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 230x30x21mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;ohne Last
Herstellerserie: LCU
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,91*
€ 115,51*
€ 5,46*
ab € 92,78*
€ 118,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.