Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 14W; 3÷20VDC; 350÷700mA; 46÷50VDC; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 14W; 3÷20VDC; 350÷700mA; 46÷50VDC; OUT: 1
Netzteil: Impuls; LED; 14W; 3÷20VDC; 350÷700mA; 46÷50VDC; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-28000731
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LMI G2 48V 350-700MA 3-20V DIM SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Leistung: 14W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 46...50V DC
Äußere Abmessungen: 230x30x21mm
Ausgangsspannung: 3...20V DC
Ausgangsstrom: 350...700mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;ohne Last
Herstellerserie: LMI
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.