Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 75W; 40÷110VDC; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 75W; 40÷110VDC; OUT: 1
Netzteil: Impuls; Kommunikation: DALI; LED; 75W; 40÷110VDC; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-28000659
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LCA 75W 350-1050MA ONE4ALL LP PRE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leistung: 75W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 198...264V AC;176...280V DC
Äußere Abmessungen: 360x30x21mm
Ausgangsspannung: 40...110V DC
Ausgangsstrom: 0,35...1,05A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Passendes Zubehör: 28001110;28001111;28001112;28001113;28001251;28001252;28001114;28001960;28001115;28001116;28001117;28001118;28001119;28001120;28001121;28001122;28001123;28001124;28001125
Zusatzfunktionen: resistive Dimmfunktion;DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;ohne Last
Herstellerserie: LCA
Netzteil-Art: LED
Kommunikations-Art: DALI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.