Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SDI,SPI,SQI; 104MHz; 1,65÷1,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SDI,SPI,SQI; 104MHz; 1,65÷1,95V
IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SDI,SPI,SQI; 104MHz; 1,65÷1,95V
Artikel-Nr.:
     2805-26WF016B-104I/MF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26WF016B-104I/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TDFN8
Betriebsspannung: 1,65...1,95V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI;SQI;SDI
Betriebsfrequenz: 104MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.