Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -5÷5psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 10VDC; SIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-26PCBFA6G
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     26PCBFA6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Versorgungsspannung: 10V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: -5...5psi
Sensoren-Typ: Drücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.