Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; weiss; Ø8mm; Printmontage; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-2672.8051
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2672.8051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
mentor led array
Hersteller: MENTOR
Betriebstemperatur: -40...85°C
Montageabmessungen: Ø8mm
Ausgänge: Printmontage
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: widerstandslos;mit Linse
LED-Farbdioden: weiss
Weitere Suchbegriffe: led array, led array weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.