Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 2÷30psi; absolut; OUT: analog; UStrom: 10VDC; SIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-24PCDFA6A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCDFA6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Versorgungsspannung: 10V DC
Reaktions-Art: absolut
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 2...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.