Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 1,6÷5,5V; 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 1,6÷5,5V; 1MHz
IC: EEPROM Speicher; 128kbEEPROM; I2C; 16kx8bit; 1,6÷5,5V; 1MHz
Artikel-Nr.:
     2805-24CW1280-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24CW1280-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,6...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 16kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128kb EEPROM
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.