Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128kbit EEPROM-Chip, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOIC, 450ns SMD 16 K x 8 bit, 16k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871841
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24CW1280-I/SN
EAN/GTIN:
     5059045751885
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,6 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.6 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Der Microchip 24CW1280 128 Kbit serieller EEPROM ist als 16384 Byte mit jeweils 8 Bit (8 KByte) organisiert. Er arbeitet im Spannungsbereich von 1,6 V bis 5,5 V. Mit diesem EEPROM können bis zu acht Geräte einen gemeinsamen I2C-Bus (2-adrig) teilen. Es enthält ein Paar programmierbarer Konfigurationsregister, die es ermöglichen, bestimmte Geräteverhalten zu ändern. Diese Register sind das Schreibschutzregister und das Hardware-Adressregister.Energiesparende CMOS-Technologie Selbstgesteuerter Schreibzyklus (max. 5 ms) Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen Schmitt-Trigger-Eingänge zur Rauschunterdrückung Konfigurierbar über das Hardware-Adressregister (HAR) Software-Schreibschutz über das Schreibschutzregister (WPR) Mehr als eine Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung über 200 Jahre ESD-Schutz über 4000 V Hardware-Slave-Adresse ″000b″ Temperaturbereiche zwischen -40 °C und +125 °C. 8-adriges SOIC-Kunststoffgehäuse (3,90-mm-Gehäuse)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,6 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.6 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1871841, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24CW1280ISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
18
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,84*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 126 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.