Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 225mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 225mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 225mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-2450.05.225.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2450.05.225.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 1012mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: 2450
Innere Breite: 57mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 73mm
Äußere Höhe: 35mm
Biegeradius: 225mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.