Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Führungskette; 2450; Rad.Bieg: 100mm; L: 1012mm; H.innen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-2450.02.100.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2450.02.100.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 1012mm
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Ausführung: Rahmen geöffnet vom inneren Radius
Herstellerserie: 2450
Innere Breite: 25mm
Innere Höhe: 25mm
Außenbreite: 41mm
Äußere Höhe: 35mm
Biegeradius: 100mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.