Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 4.1/9.5-Stecker,N weiblich; Isolation: PTFE; 50Ω; 2,5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-242282
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
adapter n stecker
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 2,5GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Nickel
Bauart Kabel/Anschluss: N weiblich;4.1/9.5-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.