Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 1.0/2.3 żeński,BNC männlich; Isolation: PTFE; 75Ω; 2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf 1,0/2,3-Buchse, gerade, 242231-75
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf 1,0/2,3-Buchse, gerade, 242231-75
Artikel-Nr.:
     2805-242231-75
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242231-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 2GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Gold
Bauart Kabel/Anschluss: BNC männlich;1.0/2.3 żeński
Mechanische Montage: für Frontplatten
Weitere Suchbegriffe: bnc adapter amphenol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 48,56*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 29,90*
€ 56,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.