Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsladegerät; Mercedes; schwarz; 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-241190-55-1
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     241190-55-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
ladekissen 10w
Hersteller: ACV
Farbe: schwarz
Leistung: 10W
Befestigung: Montageöffnung
Setinhalt: mit Netzkabel
Passend für - KFZ-Marke: Mercedes
Passend für - KFZ-Modell: Mercedes A-Class (W176) 2012->2018;Mercedes GLA-class (X156) 2014->2017;Mercedes CLA (C117) 2013->2019;Mercedes CLA (X117) 2015->2019
Car-Audio Zubehör-Typ: Induktionsladegerät
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.