Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 1024kbSRAM; 128kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: SRAM Speicher; 1024kbSRAM; 128kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; SO8
IC: SRAM Speicher; 1024kbSRAM; 128kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-23LC1024-I/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LC1024-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
1mbit sram
s-ram support-ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Interface: SPI
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 128kx8bit
Taktfrequenz: 20MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: batteriegestützt
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1Mb SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,82*
1 Tag
65
1
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.