Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 1024kbSRAM; 128kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: SRAM Speicher; 1024kbSRAM; 128kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; DIP8
IC: SRAM Speicher; 1024kbSRAM; 128kx8bit; 2,5÷5,5V; 20MHz; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-23LC1024-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LC1024-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
1mbit sram
s-ram support-ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 128kx8bit
Taktfrequenz: 20MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: batteriegestützt
Speicher: 1Mb SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
180
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 2,96*
60
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück ( entspricht € 532,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.