Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 25V; X7R; ±20%; SMD; 2220


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-22203C226M4Z2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     22203C226M4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 5650
Gehäuse - Zoll: 2220
Alias: KAF55CR71E226MV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,9022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 527,17*
€ 627,3323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,62*
€ 621,9178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,09*
€ 589,1571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,84*
€ 573,3896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 451,10*
€ 536,809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.