Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Ummantelung; 62A; 9AWG; Verpackung: 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire 2174 Kabelschlauch verzinnt Kupfer für Kabel-Ø 12.7mm, Länge 30m Umflochtener Dehnbar
Alpha Wire 2174 Kabelschlauch verzinnt Kupfer für Kabel-Ø 12.7mm, Länge 30m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     2805-2174-SV005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2174 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Leitungs-Typ: Geflecht
Strombelastbarkeit: 62A
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Aderdurchmesser: 9AWG
Leitungsdurchmesser: 0,13mm
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Geflechts: Ummantelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 167,94*
€ 251,24*
Frei Haus
ab € 288,73*
€ 370,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 251,24*
€ 298,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 241,24*
€ 287,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 214,43*
€ 255,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 190,01*
€ 226,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 185,36*
€ 220,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 167,94*
€ 199,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 5,598* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.