Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Ummantelung; 7A; 22AWG; Verpackung: 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener Dehnbar
Artikel-Nr.:
     2805-2160-SV005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2160 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
Kabelschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Leitungs-Typ: Geflecht
Strombelastbarkeit: 7A
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Aderdurchmesser: 22AWG
Leitungsdurchmesser: 0,13mm
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Geflechts: Ummantelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,22*
€ 37,19*
€ 8,95*
ab € 49,28*
€ 69,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,19*
€ 44,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 31,59*
€ 37,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,74067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.