Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; HV-100; weiblich; PIN: 4; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Stift; Buchse; HV-100; weiblich; PIN: 4; gerade
Steckverbinder: Stift; Buchse; HV-100; weiblich; PIN: 4; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-215309-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215309-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,1mm
Höhe: 8,5mm
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: HV-100
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4512
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,53*
1 Tag
659
10
€ 14,99*
ab € 0,301*
€ 0,582*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4512 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4512 Stück ( entspricht € 2.391,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.