Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; rot; BA9S; 28VDC; Anz.Dioden: 1; -40÷75°C; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-214-501-23-50
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     214-501-23-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
marl led anzeigelampe rot
led anzeigelampen
led anzeigelampen ba9s
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -40...75°C
Betriebsspannung: 28V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Stiel-Art: BA9S
LED-Farbdioden: rot
Diodenlinse: transparent
Anzahl Dioden: 1
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Glaskolben-Art: T3 1/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.