Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; grün; BA9S; 130VDC; -40÷75°C; 5mm; Linse: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-214-324-55-50
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     214-324-55-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampe ba9s 130v
led anzeigelampen
led anzeigelampen ba9s
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -40...75°C
Betriebsspannung: 130V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Stiel-Art: BA9S
LED-Farbdioden: grün
Diodenlinse: transparent
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Glaskolben-Art: T3 1/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.