Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; kaltweiß; S5,7s; 5÷6VDC; Anz.Dioden: 1; -30÷75°C; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-205-997-20-38
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     205-997-20-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
Hersteller: MARL
Betriebstemperatur: -30...75°C
Betriebsspannung: 5...6V DC
Korpusfarbe: silber
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Stiel-Art: S5,7s
LED-Farbdioden: kaltweiß
Diodenlinse: transparent
Anzahl Dioden: 1
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Glaskolben-Art: T1 3/4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 8,33*
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 13,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.