Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 1600÷3200mcd; 20°; Front: gewölbt; 1,7÷2,4V; 60mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-204-10USOC/S400-A9
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     204-10USOC/S400-A9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 1,7...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 60mW
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 615nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1600...3200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,365*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.