Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 13mm; L: 38mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 13mm; L: 38mm; schwarz
Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 13mm; L: 38mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-202K121-100-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202K121-100-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...105°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Länge: 38mm
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 13mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 5,6mm
Eigenschaften des Kabelzubehörs: mäßig flexibel
Ausführung: kleberfrei;gerade
Herstellerserie: RAYCHEM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
388
€ 14,99*
ab € 19,65*
€ 32,14*
€ 8,95*
ab € 21,30*
€ 34,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,01*
€ 36,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C80788
ab € 10,71*
Zubehör
TE Connectivity
222K121-100-0
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.