Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 48,3mm; L: 130,3mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 48,3mm; L: 130,3mm; schwarz
Schrumpfformteil; kleberfrei,gerade; 48,3mm; L: 130,3mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-202A174-25-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202A174-25-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 1
Material: vernetztes Elastomer POA
Länge: 130,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 48,3mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 16mm
Ausführung: kleberfrei;gerade
Herstellerserie: RAYCHEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.