Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 1A/250VAC; 3A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-200MSP1T1B2M6QE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     200MSP1T1B2M6QE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 8,13x5,08x9,09mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebellänge: 9,4mm
Herstellerserie: 200
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 135.000 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 540 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 135000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.