Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen; SPA; 3150mm; metrisch; KB SK; Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB 2-SPA 3150 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 2-SPA 3150 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
optibelt KB 2-SPA 3150 Kraftbänder mit Schmalkeilriemen
Artikel-Nr.:
     2805-2-SPA-3150
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2-SPA 3150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Hersteller: OPTIBELT
Anzahl Reihen: 2
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Keilriemen
Herstellerserie: KB SK
Eigenschaften mechanischer Elemente: hohe Flexibilität
Profil-Art: SPA
Nominallänge: 3150mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 100,28*
€ 129,74*
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 146,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 106,82*
€ 150,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.