Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 34; IDC; für Flachkabel; 1,27mm; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 34; IDC; für Flachkabel; 1,27mm; blau
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 34; IDC; für Flachkabel; 1,27mm; blau
Artikel-Nr.:
     2805-2-1658527-8
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1658527-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 34
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x17
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,40*
1 Tag
618
1
€ 14,99*
ab € 3,32*
€ 6,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 14,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-1761603-1
ab € 4,90*
Zubehör
TE Connectivity
3-1761606-1
ab € 6,79*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499206-8
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.