Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Abgewinkelt, 34-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649380
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1761603-1
EAN/GTIN:
     5056282779573
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 34
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

AMP-Latch-Flachbandkabelstiftleiste von TE Connectivity. Eine Serie von AMP-Latch-Flachbandkabel-Stiftleisten-Steckverbindern mit 2,54 mm Mittellinie. Teilenummern X-1761681-X und X-1761679-X sind flach mit mittiger und militärischer Ausrichtung Teilenummern X-176133-X sind flach mit Mittenausrichtung und dualer Ausrichtungsstange Teilenummern X-827745-X und X-827746-X sind flach ohne Ausrichtung Teilenummern X-828581-X und X-88582-X haben ein Standardprofil mit mittiger und dualer Ausrichtung Teilenummern X-828584-X, X-828586-X, X-828588-X und X-828590-X haben ein Standardprofil mit Riegeln und mittige und militärische Ausrichtung Teilenummern X-1761606-X sind flach mit Riegeln und mittiger und militärischer Ausrichtung Teilenummern X-1761603-X, X-1761605-X und X-28172X-X sind flach mit Mittenausrichtung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
34
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 34 pol, stiftleiste, te connectivity stiftleiste, 1649380, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 317616031, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
243
1
€ 14,99*
ab € 4,88*
€ 9,75*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 9,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 489,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1658526-9
ab € 8,33*
Zubehör
TE Connectivity
2-1658527-8
ab € 3,34*
Zubehör
TE Connectivity
3-1761606-1
ab € 6,76*
Zubehör
TE Connectivity
2-5499206-8
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.