Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP66; X: 75mm; Y: 221mm; Z: 61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66; X: 75mm; Y: 221mm; Z: 61mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66; X: 75mm; Y: 221mm; Z: 61mm
Artikel-Nr.:
     2805-1SFA611814R1000
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611814R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Kunststoffgehäuse
Hersteller: ABB
Montage: zum Aufbau
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 221mm
Größe X: 75mm
Größe Z: 61mm
Deckelfarben: dunkelgrau
Anwendung: Schaltergehäuse
Stopfbuchsengewinde: M25;PG16
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 4
Handelsname: gelochte Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,40*
€ 14,79*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,40*
€ 16,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,55*
€ 16,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 17,72*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.