Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; pin header; SCALE™-2; 6.5kV; 10kHz; 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1SC0450V2B0-65
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     1SC0450V2B0-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: POWER INTEGRATIONS
Montage: Stiftleiste
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14,5...15,5V DC
Frequenz: 10kHz
Ausgangsstrom: 50A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC/DC Wandler
Modul-Typ: gate driver board
Technologie: SCALE™-2
Spannungsklasse: 6,5kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.