Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; DO213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; DO213AB
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; DO213AB
Artikel-Nr.:
     2805-1N5819UR-1
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     1N5819UR-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.