Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41
Diode: Gleichrichter; THT; 50V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-1N4001-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.