Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 48B (2 x 24B); M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 48B (2 x 24B); M50
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 48B (2 x 24B); M50
Artikel-Nr.:
     2805-19300480549
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300480549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 48B (2 x 24B)
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HAN-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M50
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Engineering PN: Han 48B Hood Side Entry HC-M50
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm (x2)
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 35,82691*
€ 39,68691*
1
€ 5,46*
ab € 34,99*
€ 45,60*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,0603*
€ 45,7103*
1
€ 3,90*
ab € 35,71*
€ 46,47*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 50,04*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MFO 48 L50
ab € 26,35*
Ähnlich
Harting
05300480560
ab € 52,25*
Ähnlich
Harting
09300480541
ab € 35,71*
Ähnlich
Harting
09300480542
ab € 35,23*
Ähnlich
Harting
09 30 048 0540
ab € 31,74*
Ähnlich
Harting
19 30 048 0548
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.