Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Seiteneingang, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1148440
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300480541
EAN/GTIN:
     5059039168958
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Serie = Han B
Größencode Hersteller = 48B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder desselben Typs oder verschiedener Typen, die in einer Reihe angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Kabeldurchmesser sind als min./max. angegeben. Kappen und Gehäuse. Ein Verriegelungshebel für Gehäuse in Aufputz- und SMD-Ausführung Kabeldurchführungs-Verschraubung separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 313-6477 313-6477 und Produktbereich Aufputzgehäuse auch erhältlich mit Thermoplast-Schutzkappe
Weitere Informationen:
Serie:
Han B
Größencode Hersteller:
48B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 1148440, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300480541, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 36,31836*
€ 41,34836*
1
€ 5,46*
ab € 35,86*
€ 46,98*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,7594*
€ 47,0994*
1
€ 3,90*
ab € 36,33*
€ 47,93*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 48,51*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
09 33 024 2611
ab € 10,45*
Zubehör
Harting
09300480301
ab € 49,73*
Zubehör
Harting
09330242711
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.