Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; gelb-grün; 11÷16mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 100°; 1,7÷2,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; gelb-grün; 11÷16mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 100°; 1,7÷2,4V
LED; SMD; 0603; gelb-grün; 11÷16mcd; 1,6x0,8x0,8mm; 100°; 1,7÷2,4V
Artikel-Nr.:
     2805-19-21SYGC/S530-E1
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     19-21SYGC/S530-E1/4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 1,7...2,4V
LED-Farbdioden: gelb-grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 573nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 11...16mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,8mm
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0295*
€ 0,231*
1
€ 8,95*
ab € 36,59*
€ 51,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.