Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; blau; BA9S; 24V; Anz.Dioden: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchten; blau; BA9S; 24V; Anz.Dioden: 1
LED-Leuchten; blau; BA9S; 24V; Anz.Dioden: 1
Artikel-Nr.:
     2805-18602357
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     18602357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Farbe: blau
Nennspannung: 24V
Stiel-Art: BA9S
Wellenlänge λd: 470nm
Helligkeit: 400mcd
Anzahl Dioden: 1
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
CML SEMICO:
CML SEMICO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,92*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.