Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiss; BA9S,T10; 12VDC; 12VAC; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1860025W3D
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1860025W3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen weiss 12v
led anzeigelampen
led anzeigelampen ba9s
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -20...60°C
Betriebsspannung: 12V DC;12V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Stiel-Art: BA9S;T10
LED-Farbdioden: weiss
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CML SEMICO:
CML SEMICO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.