Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; violett; 600V; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; violett; 600V; 30,5m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; violett; 600V; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-1857/19-VI005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1857/19 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 18
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,78mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,68867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,58*
€ 79,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,89*
€ 77,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,64*
€ 73,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,27*
€ 70,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,08*
€ 67,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.