Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1857/19-GR001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1857/19 GR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 18
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,78mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 276,56*
€ 329,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 270,06*
€ 321,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 243,07*
€ 289,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 207,23*
€ 246,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 182,69*
€ 217,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,28*
€ 195,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.