Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiss; BA15D,T20; 130VDC; 130VAC; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1856113W
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1856113W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen weiß
led anzeigelampen
led anzeigelampe cml
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -20...60°C
Betriebsspannung: 130V AC;130V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Stiel-Art: BA15D;T20
LED-Farbdioden: weiss
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CML SEMICO:
CML SEMICO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.