Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; gelb; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1856-YL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1856 YL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E);MIL-W-76B (Type LW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,47mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,89*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 114,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,11*
€ 234,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,64*
€ 228,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 172,46*
€ 205,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,07*
€ 176,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,78*
€ 154,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,89*
€ 136,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.