Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; blau; 600V; 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 20AWG; PVC; blau; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-1856-BL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1856 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
20awg 305m einzelader
aderleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...105°C
Entspricht Norm: MIL-W-16878/1 (Type E);MIL-W-76B (Type LW)
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,47mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,09*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 138,52*
€ 164,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 137,28*
€ 163,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 129,20*
€ 153,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,22*
€ 149,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 109,09*
€ 129,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.