Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchten; weiss; BA9S,T10; 24VDC; -20÷60°C; Mat: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1831135W3L
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     1831135W3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen 24v weiß
led anzeigelampen
led anzeigelampen 24v
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -20...60°C
Betriebsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Stiel-Art: BA9S;T10
LED-Farbdioden: weiss
Leuchtmittel-Typ: LED-Leuchten
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CML SEMICO:
CML SEMICO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.