Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; weiblich; PIN: 24; kontaktlos; CPC Series 1; Größe 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; weiblich; PIN: 24; kontaktlos; CPC Series 1; Größe 23
Stecker; weiblich; PIN: 24; kontaktlos; CPC Series 1; Größe 23
Artikel-Nr.:
     2805-183073-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183073-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundstecker (Crimptechnik)
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäuse: Größe 23
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Serie: CPC Series 1
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: A
Steckverbinder-Anwendung: Type III+ Kontakte
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 12,18*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 12,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 12,84*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 5,90*
€ 14,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,33544*
Sonstiges
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Sonstiges
TE Connectivity
66400-3
ab € 0,696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.